Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Radio 30W UKW CD LCD-Disp. 20Senderspeicher schwarz

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Radio 30W UKW CD LCD-Disp. 20Senderspeicher schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210719

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489107190

Sonepar Artikelnummer

121312810

Hersteller Artikelnummer

210719

Hersteller Typ

PCD 25.1 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

210719

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

30

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

0.900 kg

Der PCD 25.1 von Silva Schneider vereint kompaktes Design mit moderner Technik für Musikgenuss zuhause oder unterwegs. Mit seinem UKW-Radio inklusive automatischem Sendersuchlauf und 30 Senderspeichern behalten Sie Ihre Lieblingssender stets im Griff. Der integrierte Top-Loading-CD-Player unterstützt neben CDs auch CD-R und CD-RW, speichert bis zu 20 Titel und bietet praktische Funktionen wie Skip, Search und Repeat. Ein LCD-Display mit blauer Beleuchtung sorgt für Übersicht, während fünf voreingestellte Equalizer und eine digitale Lautstärkeregelung den Sound individuell anpassen – mit einer Leistung von 30 Watt p.m.p.o. Egal ob über Netzanschluss oder Batteriebetrieb, dieses Gerät ist flexibel einsetzbar. Ein AUX-In und ein Kopfhöreranschluss ergänzen die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.