SILVA SCHNEIDER - Radio 40W UKW CD USB MP3 BT LCD-Disp. 20Senderspeicher sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211101
Ausführung - Tischradio
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 20
Stromversorgung - Batterie/Netz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004489197214
Sonepar Artikelnummer
121369537
Hersteller Artikelnummer
211101
Hersteller Typ
MPC 25.7 BT
Hersteller Artikel Nr.:
211101
Ausführung:
Tischradio
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
20
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.240 kg


