Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Radio 40W UKW CD USB MP3 LCD-Disp. 20Senderspeicher sw-ro

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Radio 40W UKW CD USB MP3 LCD-Disp. 20Senderspeicher sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210718

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489107183

Sonepar Artikelnummer

120661350

Hersteller Artikelnummer

210718

Hersteller Typ

MPC 19.4 USB SW-RO

Hersteller Artikel Nr.:

210718

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Nein

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

1.150 kg

PLL Radio, CD, CD-R, CD-RW, MP3, USB, UKW-PLL-Radio, automatischer Sendersuchlauf, 20 Senderspeicher, Teleskopantenne, CD/CD-R/CD-RW für MP3-Wiedergabe, Skip/Search (vor/zurück), Repeat-Funktion, 40 Watt p.m.p.o., Stereo, 5 abrufbare Klangbilder, MP3-Wiedergabe über USB, LCD-Display mit blauer Beleuchtung, digitale Lautstärkeregelung, Lautsprecher mit blauer LED-Beleuchtung, Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm), AUX-In (3,5 mm), USB-Anschluss für MP3-Wiedergabe, Netz- und Batteriebetrieb, Gerätemaße (B x H x T): 28,5 x 13 x 24 cm