SILVA SCHNEIDER - Radio 40W UKW CD USB MP3 LCD-Disp. 20Senderspeicher ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210721
Ausführung - tragbar
Anzahl der Weckzeiten - 0
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489219725
Sonepar Artikelnummer
121312812
Hersteller Artikelnummer
210721
Hersteller Typ
MPC 25.4 USB WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
210721
Ausführung:
tragbar
Anzahl der Weckzeiten:
0
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
20
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
weiß
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271300
Gewicht:
1.210 kg


