SILVA SCHNEIDER - Radio Mono UKW/FM Batterie/Netz ws-grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 243013
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Anzeigeart - analog
Internet-Radio - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9004489243010
Sonepar Artikelnummer
120540012
Hersteller Artikelnummer
243013
Hersteller Typ
M 295 TR
Hersteller Artikel Nr.:
243013
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzeigeart:
analog
Internet-Radio:
Nein
RDS:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.630 kg
Mono Radio, UKW, Kopfhöreranschluss, Portabler Radio: UKW-Radio (FM), gut lesbare Frequenzskala, Teleskopantenne, 3'' Breitbandlautsprecher, schwenkbarer Tragegriff, Besonderheiten: Batterie- und Netzbetrieb, Anschlüsse: Kopfhörer (3,5 mm), Gerätemaße (B x H x T): 21 x 13,5 x 6 cm


