Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Radio Retro 30W P.M.P.O Akku UKW USB BT AuxIn sw

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Radio Retro 30W P.M.P.O Akku UKW USB BT AuxIn sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243028

  • Ausführung - tragbar

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Akku

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004489430281

Sonepar Artikelnummer

121369540

Hersteller Artikelnummer

243028

Hersteller Typ

MONO 1966 BT SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

243028

Ausführung:

tragbar

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Akku

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

analog

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.743 kg

Silva Schneider Mono 1966 BT – Retro trifft Bluetooth. Kompakt, charmant und kabellos: Das Retro-Radio Mono 1966 BT verbindet nostalgisches Design mit moderner Technik. Streamen Sie Musik ganz einfach via Bluetooth, USB oder AUX – wo immer Sie möchten. Mit UKW-Empfang, integriertem Akku (bis zu 6 Stunden Laufzeit) und praktischem Tragegriff ist es der perfekte Begleiter für Balkon, Garten oder unterwegs. Die 30 Watt Musikleistung sorgen für klaren Sound in jeder Umgebung. Stilvoll, mobil und funktional – Musikgenuss im Vintage-Look.