Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Radio Retro tragbar 5W RMS FM Bluet. ws

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Radio Retro tragbar 5W RMS FM Bluet. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212008

  • Ausführung - Tischradio

  • DAB+ - Nein

  • Stromversorgung - Stromnetz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489129086

Sonepar Artikelnummer

121369538

Hersteller Artikelnummer

212008

Hersteller Typ

MONO 1976 BT

Hersteller Artikel Nr.:

212008

Ausführung:

Tischradio

DAB+:

Nein

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279900

Gewicht:

1.150 kg

Silva Schneider Mono 1976 BT – Retro-Design mit smarter Funktionalität. Dieses stilvolle Radio im Vintage-Look bietet mehr als nur FM-Empfang: Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik kabellos via Bluetooth und starten Sie entspannt in den Tag – dank integriertem Wecker mit Doppelalarm, Radio- oder Summerton. Die LED-Anzeige zeigt Uhrzeit und Datum, während 20 Senderspeicher und Schlummerfunktion zusätzlichen Komfort bieten. Mit 50 Watt Musikleistung (P.M.P.O) überzeugt das Mono 1976 BT auch klanglich auf ganzer Linie. Ideal für Schlafzimmer, Küche oder Büro – für alle, die Retro mögen, aber auf moderne Technik nicht verzichten wollen.