Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Radiowecker UKW-PLL 2Weckz. 20Sendersp. USB Ladef. Netz sw

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Radiowecker UKW-PLL 2Weckz. 20Sendersp. USB Ladef. Netz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241012

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489019141

Sonepar Artikelnummer

121114165

Hersteller Artikelnummer

241012

Hersteller Typ

URW 240

Hersteller Artikel Nr.:

241012

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.312 kg

PLL UKW Uhrenradio, 2 Weckzeiten, klassische Weckerform, chrom, Radio: UKW-PLL-Radio, 20 Senderspeicherplätze, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne, Uhr-/Wecker: 12/24-Std.-Anzeige, Dual Alarm (2 Weckzeiten), Wecken mit Radio oder Summton, Weckwiederholung (9/30), Wochenendmodus, Einschlaf-Timer (90 Minuten), Besonderheiten: 2,3 cm LED Anzeige weiß, dimmbar, USB-Lade-Funktion, Sonstiges: USB-Netzadapter 5V 1A, 110-240V ~ 50/60Hz, Stützbatterie 1 x CR 2032 (nicht enthalten), Gerätemaße (B x H x T): 11,5 x 5,8 x 15,5 cm