Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SILVA SCHNEIDER - Uhrenradio UKW-PLL 2Weckz. 10Senderspeicher schwarz

SILVA SCHNEIDER
kopierenkopieren
SILVA SCHNEIDER - Uhrenradio UKW-PLL 2Weckz. 10Senderspeicher schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 241011

  • Ausführung - Uhrenradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Nein

  • Anzahl der Speicherplätze - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004489122032

Sonepar Artikelnummer

121117022

Hersteller Artikelnummer

241011

Hersteller Typ

UR 1024

Hersteller Artikel Nr.:

241011

Ausführung:

Uhrenradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

10

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.214 kg

UKW-PLL-Radio, 10 Senderspeicherplätze, Digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne, Uhr-/Wecker: 24-Std.-Anzeige, Dual Alarm (2 Weckzeiten), Wecken mit Radio oder Summton, Ansteigende Wecklautstärke (Radio), Weckwiederholung (9/30), Einschlaf-Timer (90 Min.), 1,8 cm LED Anzeige weiß, Anzeige dimmbar – 4 Stufen, Sonstiges: Netzadapter 5V/1A, Stützbatterie 1 x CR 2032 (nicht enthalten)