SILVA SCHNEIDER - Uhrenradio UKW-PLL 2Weckz. BT 30Sendersp. USB-Ladef. Akku ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 241014
Ausführung - Uhrenradio
Anzahl der Weckzeiten - 2
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489499141
Sonepar Artikelnummer
121224741
Hersteller Artikelnummer
241014
Hersteller Typ
UR 4200 BT WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
241014
Ausführung:
Uhrenradio
Anzahl der Weckzeiten:
2
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
30
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.318 kg


