SILVA SCHNEIDER - Vertikal-Hifi-System 2x5W RMS CD MP3 BT USB AuxIn schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200009
Ausführung - HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal - 5 W
Internet-Radio - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004489099907
Sonepar Artikelnummer
121114164
Hersteller Artikelnummer
200009
Hersteller Typ
SMV 800 BT SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
200009
Ausführung:
HiFi-System
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
2
Ausgangsleistung (Sinus) pro Kanal:
5 W
Internet-Radio:
Nein
Bluetooth:
Ja
Mit Tuner:
Ja
Mit Verstärker:
Ja
Mit AV-Receiver:
Nein
Blu-ray-Player:
Nein
CD-Player:
Ja
DVD-Player:
Nein
Mit Lautsprecher:
Ja
Mit Schallplattenspieler:
Nein
Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:
100 W
DAB+:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Ja
UKW-Empfänger:
Ja
Anzahl der Programmspeicherplätze:
30
RDS:
Nein
MP3 Wiedergabe:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
350 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
88 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.500 kg


