Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIMPLEX - SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø60mm 3027s030

kopierenkopieren
SIMPLEX - SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø60mm 3027s030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3027s030

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82052000

  • Gewicht - 1.850 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030618317067

Sonepar Artikelnummer

121391871

Hersteller Artikelnummer

3027s030

Hersteller Typ

3027s030

Hersteller Artikel Nr.:

3027s030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.850 kg

SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø60mm kurz beinhaltet: - 3027.262 (SIMPLEX-Schonhammer) - 3203.060 (Ersatzeinsatz) - 3655.008 (PICA Marker Big Dry)