Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIMPLEX - SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø80mm 3027s029

kopierenkopieren
SIMPLEX - SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø80mm  3027s029

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3027s029

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82052000

  • Gewicht - 3.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4030618317050

Sonepar Artikelnummer

121391870

Hersteller Artikelnummer

3027s029

Hersteller Typ

3027s029

Hersteller Artikel Nr.:

3027s029

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

3.470 kg

SIMPLEX Plusbox GaLaBau Ø80mm kurz beinhaltet: 3027.282 (SIMPLEX-Schonhammer) 3203.080 (Ersatzeinsatz) 3655.008 (PICA Marker Big Dry)