SIMPLEX - SIMPLEX-Schonhammer 3123.262

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3123.262
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82052000
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030618317043
Sonepar Artikelnummer
121391875
Hersteller Artikelnummer
3123.262
Hersteller Typ
3123.262
Hersteller Artikel Nr.:
3123.262
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.880 kg
SIMPLEX, Alu, D. 60mm, Gummi / TPE-mid


