SIMPLEX - SIMPLEX-Schonhammer mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3137.062
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82052000
Gewicht - 0.802 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030618315766
Sonepar Artikelnummer
121367226
Hersteller Artikelnummer
3137.062
Hersteller Typ
3137.062
Hersteller Artikel Nr.:
3137.062
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82052000
Gewicht:
0.802 kg
SIMPLEX-Schonhammer mit Aluminiumgehäuse und Holzstiel, Ø 60 / Stiel 205 mm TPE-Mid / Superplastik


