Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Akustikelement Baby TWS A 24V ACDC grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Akustikelement Baby TWS A 24V ACDC grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 36 461

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 36 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152364617

Sonepar Artikelnummer

121251769

Hersteller Artikelnummer

60 36 461

Hersteller Typ

6036461

Hersteller Artikel Nr.:

60 36 461

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

36 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

BABY TWS Akustikelement sind zur Ergänzung bei MINI TWS - Lichtsäulen gedacht.Die verschiedenen Töne sind mittels DIP-SWITCH einzustellen.Einsatzdauer: ED 100%BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC Schutzart: IP65