SIRENA - Akustikelement, IP 54, 240V AC, 32 verschiedene Tonfolgen einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 793
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277931
Sonepar Artikelnummer
120095516
Hersteller Artikelnummer
60 27 793
Hersteller Typ
TWSAM240A
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 793
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
93 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


