Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Akustikelement Mini TWS A 240V AC IP 54 schwarz

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Akustikelement Mini TWS A 240V AC IP 54 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 31 536

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152315367

Sonepar Artikelnummer

121251683

Hersteller Artikelnummer

60 31 536

Hersteller Typ

6031536

Hersteller Artikel Nr.:

60 31 536

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

55 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

MINI TWS Akustikelement sind zur Ergänzung bei MINI TWS - Lichtsäulen gedacht.Einsatzdauer: ED 100%BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC und 240V ACSchutzart: IP54