SIRENA - Akustikelement TWS A 110-240V WS IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 719
Funktion - sonstige
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277191
Sonepar Artikelnummer
120078680
Hersteller Artikelnummer
60 27 719
Hersteller Typ
TWS A IP54 240
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 719
Funktion:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


