SIRENA - Akustikelement TWS A 12-48V GS/WS IP 54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 718
Funktion - sonstige
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152277184
Sonepar Artikelnummer
120078679
Hersteller Artikelnummer
60 27 718
Hersteller Typ
TWS A IP54 12/
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 718
Funktion:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Lautstärke:
85 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


