SIRENA - Akustikelement TWS A+ grau 90/240V AC 16 Töne, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 33 401
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152334016
Sonepar Artikelnummer
120353927
Hersteller Artikelnummer
60 33 401
Hersteller Typ
6033401
Hersteller Artikel Nr.:
60 33 401
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
105 dB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


