SIRENA - Akustikelement TWS A+ schwarz 12/24V ACDC 16 Töne, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 33 402
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152334023
Sonepar Artikelnummer
121251758
Hersteller Artikelnummer
60 33 402
Hersteller Typ
6033402
Hersteller Artikel Nr.:
60 33 402
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095


