Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Akustischer Melder BIP 92 mit 1 LED 24V AC/DC, 75dB, IP30

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Akustischer Melder BIP 92 mit 1 LED 24V AC/DC, 75dB, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 42 319

  • Gehäusefarbe - grau

  • Lautstärke - 75 dB

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Stromart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152423192

Sonepar Artikelnummer

121251866

Hersteller Artikelnummer

60 42 319

Hersteller Typ

6042319

Hersteller Artikel Nr.:

60 42 319

Gehäusefarbe:

grau

Lautstärke:

75 dB

Schutzart (IP):

IP30

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP BIP 92Industrie BIP / BuzzerBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V ACTon: aussetzendLautstärke: 75 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CSchalttafeleinbau Summer für industrielle Anwendungen.Entwickelt mit piezoelektrischen Schallkapsel, erzeugt esintermittierenden Ton.