Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Baby TWS LED dauer rot, 24V, ACDC

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Baby TWS LED dauer rot, 24V, ACDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 36 453

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 36 mm

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152364532

Sonepar Artikelnummer

121251765

Hersteller Artikelnummer

60 36 453

Hersteller Typ

6036453

Hersteller Artikel Nr.:

60 36 453

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

36 mm

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP LD BABY TWS F DauerleuchteLED integriert BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CLD BABY TWS Fdauerhaft bewährtDie Lichthauben der Signalgeräte sindfarbig und auch im ausgeschaltenenZustand farbig erkennbar. DieBeleuchtung erfolgt mit LED. Anwendung:• Alle Farben frei kombinierbar• Einfache Installation