Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Basismodul Mini TWS B.C. schwarz max.240V AC/DC IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Basismodul Mini TWS B.C. schwarz max.240V AC/DC IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 31 508

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152315084

Sonepar Artikelnummer

121251673

Hersteller Artikelnummer

60 31 508

Hersteller Typ

6031508

Hersteller Artikel Nr.:

60 31 508

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Auf jedes Basiselement MINI TWS B.C. kannman bis zu 5 Signalelemente oder 4 Lichtelementeund ein akustisches Elementmontieren. Bei Verwendung der 2-Gewinde-Wandhalterung TWS BP 2 ist die Montage vonbis zu 10 Signalelementen möglich.