SIRENA - Blink- u.Dauerl.m.Akustik,Microl. 240V AC,orange,5W/Ba15d,IP30,m.Leuchtm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 79 772
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152797729
Sonepar Artikelnummer
120096098
Hersteller Artikelnummer
60 79 772
Hersteller Typ
ML A FCL 240DA ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 79 772
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


