SIRENA - Blink-u.Dauerl.m.Akustik, Microl. 240V AC,rot,5W/Ba15d,m.Leuchtm.,IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 79 773
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152797736
Sonepar Artikelnummer
120096099
Hersteller Artikelnummer
60 79 773
Hersteller Typ
ML A FCL 240DA ROT
Hersteller Artikel Nr.:
60 79 773
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


