Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. CTL900LMT 12/24/48V DC, o. Leuchtm., IP54, orange

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. CTL900LMT 12/24/48V DC, o. Leuchtm., IP54, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 562

  • Nennspannung - 12 .. 48 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152335624

Sonepar Artikelnummer

120095777

Hersteller Artikelnummer

60 33 562

Hersteller Typ

CTL 900LMT1248D ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 562

Nennspannung:

12 .. 48 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL 900 L MTBlinkleuchte und DauerleuchteGlühlicht 10W Sockel BA15d separat bestellen! Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.