Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. CTL900LMT 24/240V AC, o. Leuchtm., IP54, blau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. CTL900LMT 24/240V AC, o. Leuchtm., IP54, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 571

  • Nennspannung - 24 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152335716

Sonepar Artikelnummer

120095782

Hersteller Artikelnummer

60 33 571

Hersteller Typ

CTL900LMT24240A BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 571

Nennspannung:

24 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL 900 L MTBlinkleuchte und DauerleuchteGlühlicht 10W Sockel BA15d separat bestellen! Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.