Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. m. Akustik CTLA600FCL,240V AC,m.Leuchtm.,IP30, rot

SIRENA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 33 703

  • Nennspannung - 230 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152337031

Sonepar Artikelnummer

120095814

Hersteller Artikelnummer

60 33 703

Hersteller Typ

CTLA600FCL240A ROT

Hersteller Artikel Nr.:

60 33 703

Nennspannung:

230 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL A 600 FCLBlinkleuchte und Dauerleuchte mit Akustikincl. Glühlicht 5W Sockel BA15d Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 240V ACLautstärke: 65 dBEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.