SIRENA - Blink- u. Dauerlichtl. m. Akustik CTLA900FCL, 240V AC,m.Leuchtm.,IP30,oran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 33 762
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152337628
Sonepar Artikelnummer
120095831
Hersteller Artikelnummer
60 33 762
Hersteller Typ
CTL A900FCL240A ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 33 762
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


