SIRENA - Blinkl.Lampallarm LA P B L MT 12/24V DC, IP54, o.Leuchtm., rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 89 453
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - rot
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152894534
Sonepar Artikelnummer
120096142
Hersteller Artikelnummer
60 89 453
Hersteller Typ
LA P BLAU MT1248D
Hersteller Artikel Nr.:
60 89 453
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
TYP LAMPALLARM P B L MTBlinkllicht und DauerlichtGlühlicht 40W Sockel BA15d separat bestellen! Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V DC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.


