SIRENA - Blinkl. Lampallarm LA P B L MT 24/240V AC, IP54, o. Leuchtm., orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 89 462
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152894626
Sonepar Artikelnummer
120096147
Hersteller Artikelnummer
60 89 462
Hersteller Typ
LA P BLAUMT24240D
Hersteller Artikel Nr.:
60 89 462
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


