SIRENA - Blinkleuchte CTL 600, 24-240V AC, 5W/Ba15d,Glühl.,gelb,o.Leuchtm.,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 33 535
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152335358
Sonepar Artikelnummer
120095774
Hersteller Artikelnummer
60 33 535
Hersteller Typ
CTL600LMT24240A GELB
Hersteller Artikel Nr.:
60 33 535
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
gelb
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


