SIRENA - Blinkleuchte MF N L MT grün 12/24V DC, o.Leuchtm., IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 89 174
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - grün
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152891748
Sonepar Artikelnummer
120096126
Hersteller Artikelnummer
60 89 174
Hersteller Typ
MF NL MT 1248D GRUEN
Hersteller Artikel Nr.:
60 89 174
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
grün
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
TYP MINIFLASH N L MTBlinkleuchte und DauerleuchteGlühlicht 25W Sockel BA15d separat bestellen! Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V DC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.


