Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blinkleuchte Microlamp, 12-48V DC, 5W/Ba15d,Glühl.,gelb,o.Leuchtm.,IP54

SIRENA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 79 605

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Fassung - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152796050

Sonepar Artikelnummer

120096077

Hersteller Artikelnummer

60 79 605

Hersteller Typ

ML L MT 1248D GELB

Hersteller Artikel Nr.:

60 79 605

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP MICROLAMP L MTBlinkleuchte und DauerleuchteGlühlicht 5W Sockel BA15d separat bestellen!Imp./min. 1F 110+/-20 BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.