SIRENA - Blinkleuchte Microlamp, 24-240V AC, 5W/Ba15d,Glühl.,orange,o.Leuchtm.,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 79 612
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152796128
Sonepar Artikelnummer
120096080
Hersteller Artikelnummer
60 79 612
Hersteller Typ
ML L MT 24240A ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 79 612
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


