Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blinkleuchte Ovolux LMT,12-48V DC,IP65 5-10W/BA15d,Glühl.,orange,o.Leuchtm.,

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blinkleuchte Ovolux LMT,12-48V DC,IP65 5-10W/BA15d,Glühl.,orange,o.Leuchtm.,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 30 052

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

  • Fassung - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152300523

Sonepar Artikelnummer

120095717

Hersteller Artikelnummer

60 30 052

Hersteller Typ

OVO LM T 1248D ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

60 30 052

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP OVOLUX L MTBlinkleuchte und DauerleuchteGlühlicht 5/10W Sockel BA15d separat bestellen! Imp./min. 1F 110+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V DC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.