SIRENA - Blinkleuchte Ovolux LMT,24-240V AC 5-10W/BA15d,Glühl.,klar,o.Leuchtm.,IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 30 096
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Fassung - BA15d
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152300967
Sonepar Artikelnummer
120095733
Hersteller Artikelnummer
60 30 096
Hersteller Typ
OVO LM T 24240A KLAR
Hersteller Artikel Nr.:
60 30 096
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


