Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blinklichtelement TWS L MT 240V AC, 5W Ba15d, grün

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blinklichtelement TWS L MT 240V AC, 5W Ba15d, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 724

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152277245

Sonepar Artikelnummer

120078684

Hersteller Artikelnummer

60 27 724

Hersteller Typ

TWS L 24/240AC GRUEN

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 724

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

75 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP TWS L MT StandardBlinkleuchte Glühlicht 5W Sockel BA15d separat bestellen! BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 60 ° CTWS L MT Standarddauerhaft bewährtDie Lichthauben der Signalgeräte sindfarbig und auch im ausgeschaltenenZustand farbig erkennbar. DieBeleuchtung erfolgt mit Glühlampeund Xenon-Röhre. TWS Standardist tausendfach bewährt und einesehr kostengünstige Alternative derSignalisierung.Anwendung:• Alle Farben frei kombinierbar• Einfache Installation• Dauerlicht bzw. Blinklicht möglich• Mehrere Spannungen wählbar