Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzl. CTL X 1200, 12/24V AC/DC, orange 6J 1F/LRX,Xenonl.,m.Leuchtm.,IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzl. CTL X 1200, 12/24V AC/DC, orange 6J 1F/LRX,Xenonl.,m.Leuchtm.,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 64 525

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152645259

Sonepar Artikelnummer

121251946

Hersteller Artikelnummer

60 64 525

Hersteller Typ

6064525

Hersteller Artikel Nr.:

60 64 525

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP CTL X1200 6J1FBlitzleuchteincl. Xenon 6JImp./min. 1F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -10 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.