SIRENA - Blitzl. CTL X 1200, 240V AC, rot 6J 1F/LRX,Xenonl.,m.Leuchtm.,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 64 538
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152645389
Sonepar Artikelnummer
121251949
Hersteller Artikelnummer
60 64 538
Hersteller Typ
6064538
Hersteller Artikel Nr.:
60 64 538
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095


