SIRENA - Blitzl. CTL X 900, 240V AC,rot 1J/LRX, Xenonlicht, m.Leuchtmittel,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 64 456
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152644566
Sonepar Artikelnummer
120096039
Hersteller Artikelnummer
60 64 456
Hersteller Typ
CTL X 900 240 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
60 64 456
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


