Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzl.Microxenolamp,12/24V DC/AC rot 1J/LRX,Xenonlichtm.Leuchtmittel,IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzl.Microxenolamp,12/24V DC/AC rot 1J/LRX,Xenonlichtm.Leuchtmittel,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 64 114

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152641145

Sonepar Artikelnummer

120096010

Hersteller Artikelnummer

60 64 114

Hersteller Typ

MXL 1J 1F 1224 ROT

Hersteller Artikel Nr.:

60 64 114

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP MICROLAMP MXL 1J1FBlitzleuchteincl. Xenon 1JImp./min. 1F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.