Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzleuchte mit akust. Signal CTLXA9001J1F, 12/24V AC/DC, IP30, rot

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzleuchte mit akust. Signal CTLXA9001J1F, 12/24V AC/DC, IP30, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 568

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Kalottenfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152275685

Sonepar Artikelnummer

120088991

Hersteller Artikelnummer

60 27 568

Hersteller Typ

CTL XA 900 1J1F ROT

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 568

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP30

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP CTL X A 900 1J1FBlitzleuchte mit Akustikincl. Xenon 1JImp./min. 1F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACLautstärke: 72 dBEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -10 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.