SIRENA - Blitzleuchte mit akust. Signal CTLXA9001J1F, 240V AC, IP30, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 141
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP30
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152271410
Sonepar Artikelnummer
120095496
Hersteller Artikelnummer
60 27 141
Hersteller Typ
CTL XA9001F240A ROT
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 141
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP30
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


