SIRENA - Blitzleuchte mit Akustik orange CTLXA12006J1F, 240V AC, inkl.LM, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 493
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP30
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152274930
Sonepar Artikelnummer
120095502
Hersteller Artikelnummer
60 27 493
Hersteller Typ
CTL XA 1200 6J ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 493
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP30
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


