Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzleuchte OVO M16X mit Anschlusskasten 240 V AC, orange

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzleuchte OVO M16X mit Anschlusskasten 240 V AC, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 30 232

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152302329

Sonepar Artikelnummer

120095759

Hersteller Artikelnummer

60 30 232

Hersteller Typ

OVO M16X 240A ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

60 30 232

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP OVOLUX M16 X 2J2FBlitzleuchteincl. Xenon 2JImp./min. 2F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.