SIRENA - Blitzleuchte XF 2J 1F N blau 240V AC, inkl. Leuchtmittel, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 63 765
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152637650
Sonepar Artikelnummer
120096002
Hersteller Artikelnummer
60 63 765
Hersteller Typ
XF 2J 1F N 240 BLAU
Hersteller Artikel Nr.:
60 63 765
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


