Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Blitzleuchte XF 2J 1F N grün 12/24V AC/DC, inkl. Leuchtmittel, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Blitzleuchte XF 2J 1F N grün 12/24V AC/DC, inkl. Leuchtmittel, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 63 756

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152637568

Sonepar Artikelnummer

120095999

Hersteller Artikelnummer

60 63 756

Hersteller Typ

XF 2J 1F N 1224 GRUEN

Hersteller Artikel Nr.:

60 63 756

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP XENONFLASHBlitzleuchteincl. Xenon 2JImp./min. 1F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP54Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.